M.I.K
コロナ UCR型 雑草刈専用チップソー
太い立ち木は切れないが、畦草、雑草刈りから下刈り、荒地まで可能です。
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21814363
UCR-0936
230
36
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814372
UCR-1020
255
20
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814388
UCR-1040
255
40
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください