M.I.K
コロナ Super Light ZCR型 雑草刈用チップソー
ZCR、UCR、UKタイプと同じで重量が従来品と比べ約2/3。
女性、高齢者でも楽に作業が行えます。
軽さと切れ味を重視した雑草刈り専用、畦草刈りから密生地の雑草刈りまで。
材質
NKS-85
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
0.9
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21814476
SL-ZCR-0936
36
230
25.4
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814485
SL-ZCR-1040
40
255
25.4
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください