M.I.K
コロナ Super Light UCR型 雑草刈用チップソー
ZCR、UCR、UKタイプと同じで重量が従来品と比べ約2/3。
女性、高齢者でも楽に作業が行えます。
軽さと切れ味を重視した雑草刈り専用、畦草刈りから密生地の雑草刈りまで。
材質
NKS-85
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
0.9
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21814494
SL-UCR-0936
230
36
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21814503
SL-UCR-1040
255
40
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください