竹刈君

竹刈君 - SAF(セフティー)竹刈君 - SAF(セフティー)
(1件のレビュー)

業界初、驚異の万能型64枚刃。

用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。刃数(p)64穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21817145121258230
7,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
21817154121265255
7,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 山林、荒地の草や雑木の刈払作業
サービス業

欠け飛びが非常に少ない強力なチップが64個。
切れ味も気持ちの良いほど抜群。
したがって、コスパも良好。
山林、荒地の草や雑木の刈払作業には欠かせないパートナー。
ただし、その性能を充分に引き出すには、30cc以上の高馬力エンジンを搭載する刈払機が望ましい。
息まずともシャラシャラと草が倒れて行く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする