SAF(セフティー)
プロ技下刈君
(1件のレビュー)
チェーンソー刃を応用した雑木・竹専用刃。
用途
山林下刈・竹刈専用。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21817163
655326
230
28
¥
8,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21817172
655333
255
30
¥
8,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください