切れ技持続

切れ技持続 - SAF(セフティー)切れ技持続 - SAF(セフティー)
(1件のレビュー)

業界初、切れ味長寿命のイナズマ組刃。

用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218171886656913623025.4
7,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
218171976657074025525.4
7,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21817188
2024-06-29
用途: 畑の雑草刈り
農・林・水産業

セイタカアワダチソウなど軸の太いものカヤとかチガヤなどしなやかで繊維の強い雑草には他に勝るものはないと感じている。もちろんコスト性能も考慮しての実感で10年以上愛用している。切れ味だけならば他にもR型のチップを使用したものがあるが、再研磨が困難で完全に材木とか石が無い状態のきれいな場所以外は使用不可能。本品のチップは硬く再研磨も比較的簡単にできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする