SAF(セフティー)
ボクサー
斜埋込型Rチップの52枚刃で耐久性・軽い切れ味を実現。
用途
一般草刈。
刃数(p)
52
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21817468
121272
52
230
25.4
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21817477
121289
52
255
25.4
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください