SAF(セフティー)
切れる強刃V
大型チップで切れ味・耐久性を追求。
用途
山林下刈・笹刈・一般草刈。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21817486
658037
230
36
¥
7,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21817495
658044
255
40
¥
7,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください