SAF(セフティー)
雑木・雑草46
斜埋込型46枚刃チドリ刃仕様。
用途
山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。
刃数(p)
46
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21817504
657375
230
¥
6,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21817513
657382
255
¥
6,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください