長持ち君

長持ち君 - SAF(セフティー)長持ち君 - SAF(セフティー)
(1件のレビュー)

衝撃性に優れた安全強力型。

用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218175834123036
5,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
218175925825540
5,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21817592
2021-06-15
用途: 草刈り作業時
サービス業

色々なチップソーがありますが、これが一番チップが飛びにくいような気がするので愛用しています。(千鳥じゃないので歯研ぎもやり易いので、ランニングコストを考えてもこの商品がいいと思います)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする