新世紀

新世紀 - SAF(セフティー)新世紀 - SAF(セフティー)
(1件のレビュー)

作業性を追求した計量メッシュ型。

用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218176086523036
4,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
218176177225540
4,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21817617
2022-07-19
用途: 田の畔や畑の草刈り
農・林・水産業

タングステンカーバイトのチップと書いてありコブも付いているので耐久性があるだろうと期待して購入。最初の半日は非常に切れが良く軽く振るだけで硬い草も切れました。小石の多い田の畔を2日刈りましたが、チップが三分の一ほど飛んでいました。もう少し耐久性があれば良いんですが。切れ重視の方には良いチップソーと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする