SAF(セフティー)
超人Z型
(1件のレビュー)
衝撃性に優れた安定強力型。
用途
一般草刈。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21817687
501128
230
36
¥
6,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21817696
501135
255
40
¥
6,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください