SAF(セフティー)
稲妻U型窓なし
衝撃性に優れた安全強力型。
用途
一般草刈。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21817818
661990
36
230
25.4
¥
6,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21817827
662003
40
255
25.4
¥
6,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください