SAF(セフティー)
稲妻X型
超薄刃で鋭い切れ味を追求(厚さ1.1mmの特殊台金使用)。
用途
一般草刈。
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21817854
100956
230
36
¥
7,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
21817863
100963
255
40
¥
7,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください