好川産業
白豚毛メジ刷毛5号 15mm
(1件のレビュー)
高粘度塗料向けの製品として豚毛の物ができました。
サイズ(号)
5
寸法(mm)
15
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21814092
13328
メジタン
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
21814108
13329
ナナメジタン
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください