シリコンオイルFH-12

シリコンオイルFH-12 - オザワ工業
(1件のレビュー)

ミシン糸のディッピング用に開発されたシリコーン12%溶液の低粘度平滑剤です。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21819665-1本(13.5kg)
17,960
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21819674-1本(1kg)
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21819674
2023-06-05
用途: 雨の時や湿気のある時に縫製の糸に塗る

程よく滑ってくれるので使いやすいです
商品にかんしては問題はないのですが
前に購入した物の一つが新しい商品なのに四分の1程しか入ってなかったので残念でした
開けてしまったので連絡はしなかったのですが
その様な商品があるのは残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする