曜日別特売

シリコンオイルF-16

シリコンオイルF-16 - オザワ工業
(7件のレビュー)

100%の耐熱性シリコーンオイルで合繊糸の摩擦熱による糸の溶解や目飛びを防止します。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21819857-1本(200g)
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21819848-1本(100g)
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21819848-21819857-- シリコンオイルF-16 オザワ工業 21819857シリコンオイルF-16オザワ工業1本(200g)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: ミシンの糸切れ防止
製造業

いつも同じものを使用しているので定期購入している
糸切れも収まっている

対象商品 : 21819857
2023-03-30
用途: ミシン縫製作業時

以前から使用していたのですが、値段が安い他社の製品を一度試しに使用してみたところあまりに使いにくいためこちらの商品に戻りました。
ミシン縫製に使用するのならオザワ工業の物が1番だと思います。

対象商品 : 21819857
2021-07-24
用途: 製本のミシンかけ
双葉製本所製造業

50番の糸でも糸が切れなくなり、効率が良くなった。

対象商品 : 21819857
2019-12-21
用途: ミシンのオイルさしに
電気・ガス・熱供給・水道業

期待通りの商品でした。全く問題なし。パーフェクト。

対象商品 : 21819857
2020-08-31
用途: フエルト帽子の縫製
芝本製帽所製造業

昔からこれしか使ってないので、よくわからない。
それよりも、このオイルを入れるシリコンタンクの
優れている物が欲しいです。

対象商品 : 21819857
2018-12-14
用途: ミシン仕事の時などに

糸油として使用
昔から使っている商品です。
目飛びなどに良いです。

対象商品 : 21819848
2018-03-28
用途: ファスナーの潤滑剤
運輸・通信業

雨風にさらされたスポーツバッグのファスナーが軋んで滑りが悪いので無理にこじ開けてたのが解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする