スミハット KKC3-B

スミハット KKC3-B - 住ベテクノプラスチックスミハット KKC3-B - 住ベテクノプラスチックスミハット KKC3-B - 住ベテクノプラスチックスミハット KKC3-B - 住ベテクノプラスチック
(2件のレビュー)

グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。

用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、電気工事用(KK)、レジャー用、来客用種類アメリカン衝撃吸収ライナー通気孔ありひもタイプワンタッチ材質ABS樹脂(バイザー:PC樹脂)適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー型式飛 TH4036 墜 TH4037寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152内寸法(mm)長さ235×幅206使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
バイザー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21822237KKC3-Bスノーホワイト429グレー
9,100
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
21822246KKC3-Bキイロ429グレー
9,100
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
21822255KKC3-Bクリーム429グレー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822264KKC3-Bミドリ429グレー
9,100
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
21822273KKC3-Bアオ429グレー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822282KKC3-Bエンジ429グレー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822298KKC3-Bパステルブルー429グレー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822307KKC3-Bパステルグレー429グレー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822316KKC3-Bピースコン429グレー
9,100
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
21822325KKC3-Bクールスノーホワイト434グレー
12,100
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
21822334KKC3-Bスノーホワイト429クリアー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822343KKC3-Bキイロ429クリアー
9,100
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
21822352KKC3-Bクリーム429クリアー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822368KKC3-Bミドリ429クリアー
9,100
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
21822377KKC3-Bアオ429クリアー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822386KKC3-Bエンジ429クリアー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822395KKC3-Bパステルブルー429クリアー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822404KKC3-Bパステルグレー429クリアー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822413KKC3-Bピースコン429クリアー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822422KKC3-Bクールスノーホワイト434クリアー
12,100
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
21822438KKC3-Bスノーホワイト429ブルー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822447KKC3-Bキイロ429ブルー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822456KKC3-Bクリーム429ブルー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822465KKC3-Bミドリ429ブルー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822474KKC3-Bアオ429ブルー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822483KKC3-Bエンジ429ブルー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822492KKC3-Bパステルブルー429ブルー
9,100
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
21822508KKC3-Bパステルグレー429ブルー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822517KKC3-Bピースコン429ブルー
9,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
21822526KKC3-Bクールスノーホワイト434ブルー
12,100
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21822237
2020-11-06
用途: 現場での立会い、定期点検時に使用

シンプルですっきりしていて、良いです。
使用感は普通です。

対象商品 : 21822395
2017-01-20
用途: 現場作業

かぶり心地は良いと思います、色はつや消しのようなイメージでしたが、実際はツヤツヤで今ひとつでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする