スミハット KKC3S-B

スミハット KKC3S-B - 住ベテクノプラスチックスミハット KKC3S-B - 住ベテクノプラスチックスミハット KKC3S-B - 住ベテクノプラスチックスミハット KKC3S-B - 住ベテクノプラスチックスミハット KKC3S-B - 住ベテクノプラスチックスミハット KKC3S-B - 住ベテクノプラスチックスミハット KKC3S-B - 住ベテクノプラスチックスミハット KKC3S-B - 住ベテクノプラスチック
(16件のレビュー)

グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
シールドは本体内に収納されます。

用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用種類アメリカン材質ABS樹脂適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー型式飛 TH4034 墜 TH4035寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152内寸法(mm)長さ235×幅206シールドあり衝撃吸収ライナー通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
種類
材質
ひもタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21822535KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチスノーホワイト
14,850
6,998
7,698(税込)
当日出荷
21822544KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチキイロ
14,850
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
21822553KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチクリーム
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822562KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチミドリ
14,850
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
21822578KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチアオ
14,850
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
21822587KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチエンジ
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822596KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチパステルブルー
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822605KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチパステルグレー
14,850
6,998
7,698(税込)
当日出荷
21822614KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチピースコン
14,850
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
21822623KKC3S-Bクール飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチスノーホワイト
17,850
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
21822632KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチスノーホワイト
14,850
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
21822648KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチキイロ
14,850
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
21822657KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチクリーム
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822666KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチミドリ
14,850
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
21822675KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチアオ
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822684KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチエンジ
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822693KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチパステルブルー
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822702KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチパステルグレー
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822718KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチピースコン
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822736KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチスノーホワイト
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822745KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチキイロ
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822754KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチクリーム
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822763KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチミドリ
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822772KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチアオ
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822788KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチエンジ
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822797KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチパステルブルー
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822806KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチパステルグレー
14,850
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
21822815KKC3S-B飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチピースコン
14,850
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
21822824KKC3S-Bクール飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチスノーホワイト
17,850
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
21822727KKC3S-Bクール飛来・落下物用、墜落時保護用アメリカンABS樹脂ワンタッチスノーホワイト
17,850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21822727KKC3S-Bクール70488845KKC3S-BKKC3S-Bクール スミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット 住ベテクノプラスチック 70488845スミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット住ベテクノプラスチック1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21822578
2023-11-12
用途: 頭部保護能力は高いけど頭が長ーく見える
アイベジ農・林・水産業

外側と内側のネットの距離が十分あるので衝撃緩和や吸収力はかなりあると思います。シールドが収納できるのは良いのですが、勢いよく引き出したのですぐ割れました(^^;;

対象商品 : 21822632
2022-06-17
用途: ディスクグラインダー使用時
E&G planning建設業・工事業

いちいちゴーグルを付けなくていいから効率がよい。かなり便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 21822657
2020-11-12
用途: 薬液の飛散防止目的
有限会社巧揚鉄工所

ヘルメットに保護マスクをつけていますが、狭いところに入ると引っかかりがあった。
これだとヘルメットの中に収納されるのでその心配が無くて良い商品だと思います。

対象商品 : 21822632
2020-10-10
用途: 回転工具使用時、汚泥清掃時
その他業種

今回初めて購入しました。装着した場合の写真無かったため、実際に使用して分かった事として、バイザー部分の長さ(短い)が気になりました。個人差はあるかと思いますが一般的な成人男性が装着した場合、鼻の少し下までしかなかったため、顔面全体を守るには、口元より下はマスクやその他のもので保護しないといけないかと思われます。使用感と致しましては軽く、装着時の不快感等は無く快適に作業できております。総合的な評価として星3つとさせて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 21822657
2019-04-05
用途: チェーンソー作業時
その他業種

まだ使用していませんが、大変軽く通気性も良さそうです。内部のネットもしっかり頭にフィットしてしっかり安定してくれます。

対象商品 : 21822632
2018-10-17
用途: 解体工事
建設業・工事業

被った時のぐらつきがある。特に額部分
全般的に被り心地は良い。

対象商品 : 21822632
2019-03-21
用途: 金属線の巻取作業
製造業

シールドは使いやすいですが、交換用のフェイスシールドのみでも 購入可能にしていただきたいです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 21822535
2018-04-04
用途: 機械設置等
VOID

保護シールド付では、今まで使った中で一番軽いです。
サポートもネット式なので涼しく、髪の毛もほとんど
持っていかれません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする