ナチュラス 天然ハーブのゴキブリよけ

ナチュラス 天然ハーブのゴキブリよけ - アース製薬
(7件のレビュー)

おくだけ簡単なゴキブリよけです。
ゴキブリの嫌がる天然ハッカ油を配合しています。
化学合成殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
やさしいミントの香り。
本品は開封後約1ヵ月間効果があります。(使用環境により異なります)
【こんな場所にオススメ】引き出し・食器棚・戸棚
【効果効能】ゴキブリの忌避

区分防除用医薬部外品適合害虫ゴキブリ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本剤がハッカ油を含むことを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※本品はゴキブリの駆除を目的としたものではありません。
※定められた用法用量を守ってください。用途以外に使用しないでください。
※本品を使用する際は、容器から内容物を取り出さず、そのまま使用してください。
※使用期間を過ぎても香りが残ることがありますが、十分な効果が期待出来ないので、1ヵ月を目安に交換してください。
※本品は食べられません。誤って口に入れたときは、水でよくすすいでください。皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用をやめ、速やかに換気してください。
※使用中及び使用後は子供やペットに触れさせないようにしてください。
※使用済みのものは子供やペットがもてあそばないように注意し、他に転用しないで速やかにプラスチックゴミとして廃棄してください。
※プラスチック製、木製、紙製の製品等にハッカのニオイが付くことがありますが、洗浄もしくはしばらく放置することでニオイはとれます。
※ニオイがついてとれない場合がありますので、シリコン製の製品の周りでは使用しないでください。
※変形、変色のおそれがあるので、スチロール製の製品や、ウレタン塗装、漆塗装がされている製品の周りでは使用しないでください。
※本品の上に直接ものを置かないでください。
【注意】人体に使用しないこと
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2182062749010802190151セット(4個)やさしいミントの香り
オープン
取扱い終了
54984378-1セット(4個×2パック)ナチュラルミント
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 家の隅々に

かなりのリピーターです。
毎年買い替えています。置かないより置いた方が出現率は大分減りました。使用期限が過ぎたころ、表面の小さな穴にハッカ油を垂らし、更にしばらく使っています…。

1が参考にしています
2025-07-25
用途: 虫よけ
製造業

効果あり。夏場で香りが薄れると交換期限を過ぎる前にゴキがやってくるがおおむね満足。

対象商品 : 21820627
2024-07-12
用途: ゴキブリ
建設業・工事業

発送、包装も問題ありませんでした。これから長期で使わせて頂きます。

対象商品 : 21820627
2023-08-12
用途: キッチンに置きました
オートメンテナンス フカミ

約6畳のキッチンに1箱分置きました 約3日経過した頃からゴキブリが出なくなりました
効果あります

対象商品 : 21820627
2021-10-07
用途: 虫よけ

天然成分ということで安心して食器棚などに置けるのでとても良いです。
フィルムを取っておくだけというのも簡単でいいです。

対象商品 : 21820627
2020-05-20
用途: 害虫対策

薬品などではないので食器棚等に気にせず置けて、害虫対策ができるのでとても良いです。
いつも2パックセットを購入していたのでそちらの取り扱いが終了してしまったのは残念です。

対象商品 : 54984378
2017-08-05
用途: 台所のゴキブリよけ
その他業種

部屋は冷房で締め切りがちのため、天然成分だと安心して使用できるかと購入しました。ハッカ油成分は人間のメンタルにもリラックス効果があるらしく、毎日快適でした。最近香りが落ち着いてきましたが、最初の濃い時期に逃げてくれていればそれでOKです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする