宮谷製作所
水含 左官クリップ付きコピー刷毛
特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。
左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。
刷毛幅(mm)
75
毛丈(mm)
58
全長(mm)
230
種類
刷毛
材質(毛)
特殊ナイロン
主な用途
左官用
毛色
オレンジ
玉厚(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21821817
-
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください