宮谷製作所 宮谷製作所の 塗装・養生・内装用品 宮谷製作所の 刷毛(ハケ) 宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ 水含 左官クリップ付きチリ刷毛 特殊ナイロン オレンジ 水含 左官クリップ付きチリ刷毛 注文コード 21821826 (1件のレビュー) 特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。 左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。 刷毛幅(mm)70 毛丈(mm)48 全長(mm)285 種類刷毛 材質(毛)特殊ナイロン 主な用途左官用 毛色オレンジ 玉厚(mm)5 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21821826 - ¥1,280 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 豚毛 目地刷毛 プライマー インダストリーコーワ 税込¥417~ ¥379~ 豚毛 金巻 インダストリーコーワ 税込¥186~ ¥169~ 目地刷毛SP ハンディ・クラウン 税込¥472~ ¥429~ (1) ラスター刷毛 N短柄 ハンディ・クラウン 税込¥395~ ¥359~ バケット内容器 7インチS 10枚入り インダストリーコーワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ マル短 目地刷毛 剣 インダストリーコーワ 税込¥241~ ¥219~ 防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛 インダストリーコーワ 税込¥329~ ¥299~ コテバケ インダストリーコーワ 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダスター刷毛 片山利器 税込¥395 ¥359 バスケットへ ニス用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 万能用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 水性用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 油性用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ XP1000シリーズ ドーベルマン 水性油性刷毛 ROLLINGDOG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 目地刷毛 化繊 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 豚毛 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 インダストリーコーワ 税込¥175~ ¥159~ 目地刷毛 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 化繊 インダストリーコーワ 税込¥175~ ¥159~ 目地刷毛 豚毛 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品刷毛(ハケ)左官刷毛・左官ブラシ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 21821826 2020-09-10 用途: 万能で繊細 佐藤美研 様 (建設業・工事業) 左官の際、細部を整えたり、水を含ませて繊細に調整したりするときつかっています。何をするのも繊細に助けてくれる頼りになる刷毛です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります 万能用刷毛(多用途刷毛) 油性塗料用刷毛 水性塗料用刷毛 合成樹脂塗料用刷毛 鉄骨・橋梁用刷毛 ラック/ニス用刷毛 目地/サッシュ刷毛 ダメ込み・隅切り用刷毛 コテバケ・ベンダー 掃除用刷毛 のり用刷毛 左官刷毛・左官ブラシ ホビー・工作用刷毛 トタン・瓦用刷毛 その他特殊用途 刷毛用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品