宮谷製作所
ふまずにハケール 土間刷毛用替え刷毛 混毛
ふまずにハケール、土間刷毛用替えの刷毛です。
刷毛幅(mm)
890
毛丈(mm)
48
全長(mm)
900
種類
刷毛用部品
材質(毛)
混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途
掃除用、左官用
毛色
ゴマ色
玉厚(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21821887
混毛
¥
5,460
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください