曜日別特売

ふまずにハケール 土間刷毛用替え刷毛 ナイロン

ふまずにハケール 土間刷毛用替え刷毛 ナイロン - 宮谷製作所

ふまずにハケール、土間刷毛用替えの刷毛です。

刷毛幅(mm)890毛丈(mm)48全長(mm)900種類刷毛用部品材質(毛)ナイロン毛主な用途掃除用、左官用毛色黄色玉厚(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21821896ナイロン
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする