曜日別特売

ゴマ毛刷毛 1丁半刷毛 3行

ゴマ毛刷毛 1丁半刷毛 3行 - 宮谷製作所
(3件のレビュー)

本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。

刷毛幅(mm)260毛丈(mm)45仕様柄付き全長(mm)420種類刷毛材質(毛)馬毛行数3行主な用途左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)22内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218219233行
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-12
用途: 基礎刷毛引きの目荒らし
建設業・工事業

軽量モルタルには丁度良い荒らし刷毛でした。
1丁半なら柄も邪魔にならないと判った。

対象商品 : 21821923
2021-03-23
用途: 床タイル清掃時
その他業種

毛が程良く柔らかくて長さがあるので広い面積でも特殊洗剤を素早く塗る事が出来てとても便利です。こんな商品をずっと探していました、大満足です。

対象商品 : 21821923
2017-03-02
用途: モルタル・コンクリート施工時

期待通りの品でした。毛の硬さが丁度よく効率よく仕上げ作業を行うことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする