宮谷製作所
ゴマ毛刷毛 1丁半刷毛 柄無し6行
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)
255
毛丈(mm)
45
仕様
柄無し
全長(mm)
270
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
行数
6行
主な用途
左官用
毛色
ゴマ色
玉厚(mm)
48
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21821957
6行
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください