混毛 1丁半刷毛 柄無し6行

混毛 1丁半刷毛 柄無し6行 - 宮谷製作所
(1件のレビュー)

混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。

刷毛幅(mm)255毛丈(mm)45仕様柄無し全長(mm)270種類刷毛材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)行数6行主な用途掃除用、左官用毛色黒色玉厚(mm)48内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218220276行
1,960
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21822027
2023-04-29
用途: 床掃除
かまや建設業・工事業

ナイロンの毛が多い感じですが掃除用で購入したので問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする