宮谷製作所
ミニ赤柄ブラシ
取りにくい隅の汚れ落としに最適。
用途
バケツ、プラ舟などの洗い作業に。
刷毛幅(mm)
110
毛丈(mm)
50
全長(mm)
400
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
左官用
毛色
白色
玉厚(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21822036
-
¥
460
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください