曜日別特売

タップス ナラシ鏝

タップス ナラシ鏝 - YOSHIOKAタップス ナラシ鏝 - YOSHIOKA
(3件のレビュー)
用途土間ならし、犬走りのならし、基礎の押さえに。材質木柄・鉄幅(mm)90高さ(mm)110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21822045300mm300
4,020
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21822054450mm450
5,140
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 土間コンクリート
建設業・工事業

めちゃくちゃ使いやすかった。作業がとても楽になった。もっと早くに買うべきだった!

2022-11-26
用途: 倉庫の土間打ち
建設業・工事業

モルタルをたたいてバラスを沈めるのですがモルタルの面も良く出てコテでならすのが楽だった。

2016-12-12
用途: コンクリートの押さえに
建設業・工事業

知り合いが持っていて欲しくて買いました。使いやすさは知ってました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする