防水保温靴下

防水保温靴下 - DexShell

3層構造になっています。
アウターシェルはナイロンニットによる保護レイヤーの役割があり、高耐久性能と耐摩耗機能を併せ持ちながら撥水する機能があります。
インナー素材は素肌に直接触れる為、フィット性能だけなく、素肌の微妙な環境変化にも対応します。メリノウール繊維を使用し、保温機能および速乾性機能を装備して素肌のダメージを防ぎます。
これらの繊維は、速乾性機能にすぐれているため、水膨れの発生を低下させる働きもあります。
中間ライナーはPIL Membrane社製の防水・通気機能のあるポレール被膜を使用しております。
素晴らしい品質と優れた機能を持つ被膜により、DexShellは100%完全防水機能と通気機能を達成しました。

特性防水、通気性混率(%)(アウターシェル)耐摩耗性ナイロン96+伸縮素材機能、(中間層)ポレール被膜、(インナーソックス)メリノウール40、アンチピリングアクリル40、ナイロン20入数1足指タイプ先丸内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21822833DS736カモフラージュM24~26
オープン
取扱い終了
21822842DS736カモフラージュL26~28
オープン
取扱い終了
21822858DS634タンゴレッド・ストライプM24~26
オープン
取扱い終了
21822867DS634タンゴレッド・ストライプL26~28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする