画像準備中

防水保温靴下

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード21822833 品番DS736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

3層構造になっています。
アウターシェルはナイロンニットによる保護レイヤーの役割があり、高耐久性能と耐摩耗機能を併せ持ちながら撥水する機能があります。
インナー素材は素肌に直接触れる為、フィット性能だけなく、素肌の微妙な環境変化にも対応します。メリノウール繊維を使用し、保温機能および速乾性機能を装備して素肌のダメージを防ぎます。
これらの繊維は、速乾性機能にすぐれているため、水膨れの発生を低下させる働きもあります。
中間ライナーはPIL Membrane社製の防水・通気機能のあるポレール被膜を使用しております。
素晴らしい品質と優れた機能を持つ被膜により、DexShellは100%完全防水機能と通気機能を達成しました。

カモフラージュ サイズM 特性防水、通気性 サイズ(cm)24〜26 混率(%)(アウターシェル)耐摩耗性ナイロン96+伸縮素材機能、(中間層)ポレール被膜、(インナーソックス)メリノウール40、アンチピリングアクリル40、ナイロン20 入数1足 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする