双和化成(SOWA)
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。
用途
放電加工や切削加工後の表面仕上げに
長さ(mm)
100
幅(mm)
Φ3
質量(g)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21490708
CGDI2-3
200
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490717
CGDI4-3
400
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490726
CGDI6-3
600
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490735
CGDI8-3
800
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください