エコン ダストボックス#30透明 蓋

エコン ダストボックス#30透明 蓋 - テラモトエコン ダストボックス#30透明 蓋 - テラモトエコン ダストボックス#30透明 蓋 - テラモトエコン ダストボックス#30透明 蓋 - テラモト

4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。

用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×437×166商品タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
色(フタ)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21828205DS-220-502-2一般ゴミ用 オープン390レッド65-1852-19
3,050
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
21828214DS-220-502-3一般ゴミ用 プッシュ400ブルー65-1852-20
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
21828223DS-220-503-3ビンカン用 丸穴390ブルー65-1852-21
3,050
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
21828232DS-220-504-6ビンカン用 丸穴390イエロ65-1852-22
3,050
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする