曜日別特売

ラク雪塗料(滑雪機能付きトタン屋根用塗料)

ラク雪塗料(滑雪機能付きトタン屋根用塗料) - カンペハピオ
(1件のレビュー)

超親水性特殊樹脂の働きにより、トタン屋根に塗るだけで、自然に雪が滑り落ちる滑雪機能が付いた特殊トタン屋根用塗料。(特許出願中)
危険でツライ屋根の雪下ろし作業が軽減できる画期的な塗料です。
雪は滑る、しかし、作業中の人は滑りにくいので安心・安全です。
超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いので、作業性に優れています。

用途屋根・下見・ひさし・塀などのトタン板特性超速乾仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)主な用途屋根、塀、トタン危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)危険物の性状非水溶性
注意
※表示以外の用途には使用しないこと。
塗れないもの》
ガルバリウム鋼板・塩ビ鋼板・フッ素鋼板・銅板・ステンレス板・アルミ板・樹脂板には不適。 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
※滑雪効果の諸注意
滑雪効果は太陽光の赤外線と関連性がありますので、太陽が照らない天候や夜間には滑雪効果は期待できません。
雪の厚みのある(短時間に多量に雪が積もった)時に、屋根の表面温度と気温がともに急上昇した場合は、雪の表面の雪が溶けるのと同時に屋根の表面での滑雪が起こる為、一気に雪が滑り落ちることがあり、危険ですのでご注意ください。
トタン屋根以外の瓦屋根(新生瓦、スレート瓦)では、滑雪効果は期待できません。
滑雪効果は、屋根の形状・勾配・面積などによって異なります。
滑雪効果の持続期間は、気象条件・塗装面の状況などによって異なります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(1回塗り)(m2)
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218289232076451410701缶(7L)ローヤルレッド7L約80~110約59枚
18,500
取扱い終了
返品不可
218289322076450810701缶(7L)モスグリーン7L約80~110約59枚
18,500
取扱い終了
返品不可
218289482076440210701缶(7L)ブラック7L約80~110約59枚
18,500
取扱い終了
返品不可
218289572076451010701缶(7L)ナスコン7L約80~110約59枚
18,500
取扱い終了
返品不可
218289662076454410701缶(7L)コーヒーブラウン7L約80~110約59枚
18,500
取扱い終了
返品不可
218289752076451411401缶(14L)ローヤルレッド14L約160~220約118枚
35,000
取扱い終了
返品不可
218289842076450811401缶(14L)モスグリーン14L約160~220約118枚
35,000
取扱い終了
返品不可
218289932076440211401缶(14L)ブラック14L約160~220約118枚
35,000
取扱い終了
返品不可
218290022076451011401缶(14L)ナスコン14L約160~220約118枚
35,000
取扱い終了
返品不可
218290182076454411401缶(14L)コーヒーブラウン14L約160~220約118枚
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21828966
2017-09-07
用途: 屋根の塗装
農・林・水産業

満足しています。
冬になり雪が積もってすべるか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする