曜日別特売

スーパー小頭コンクリートビスD6

スーパー小頭コンクリートビスD6 - OHSATO(大里)スーパー小頭コンクリートビスD6 - OHSATO(大里)スーパー小頭コンクリートビスD6 - OHSATO(大里)
(2件のレビュー)

薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。
塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。
相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。
キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。

用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。ねじの呼びM4下穴径(Φmm)3.4
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
埋め込み深さ(mm)
最大引張荷重(kN)
下穴深さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21838163562-1411パック(60本)25221.735-取付物厚さ
289
318(税込)
当日出荷
21838172562-1421パック(50本)32302.842-取付物厚さ
289
318(税込)
当日出荷
21838188562-1431パック(40本)38302.848-取付物厚さ
289
318(税込)
当日出荷
21838197544-0011パック(200本)25221.735-取付物厚さ
789
868(税込)
当日出荷
21838206544-0021パック(160本)32302.842-取付物厚さ
789
868(税込)
当日出荷
21838215544-0031パック(140本)38302.848-取付物厚さ
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21838172
2022-10-25
用途: 室内リフォーム工事時
不動産業

コンクリート壁にロイヤルの棚柱をコンクリートビスで取り付けたら、ビスの頭が少し大きくて支柱のビス穴に収まりきらず、ほんの少し飛び出てしまい、それのせいでブラケットを取り付けられず困っていました。
こちらのビスでやり直したらビスの頭がキレイに収まって柱面がフラットになり、無事ブラケットを取り付けることができました。かゆいところに手の届く商品をありがとうございます。

3が参考にしています
対象商品 : 21838197
2022-07-12
用途: コンクリート下地にレール系材料を

頭の小さなビスしか使えないものもこれがあれば大丈夫。棚柱もいける。
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
732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする