曜日別特売

フリーズルブ

フリーズルブ - 呉工業(クレ)フリーズルブ - 呉工業(クレ)フリーズルブ - 呉工業(クレ)フリーズルブ - 呉工業(クレ)
(11件のレビュー)

凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、
サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。
水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。

用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤質量(g)388タイプ凍結浸透潤滑剤使用温度範囲(℃)-20~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
218351263030
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KURE フリーズルブ
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21835126
2024-07-26
用途: 古い車両のサビネジに使用

マフラー関係等 熱がかかる場所はどうしてもサビ固着が多くで最悪です! 絶対ではないが炙りと併用すればかなりの確率でハズレます!・・・が、使用箇所が多い場合は1本では足りなくなりました

1が参考にしています
対象商品 : 21835126
2024-07-31
用途: 他のモノより安かった

バーナーと合わせれば かなり使えると思います はじめにわいや

対象商品 : 21835126
2022-02-02
用途: 無線機の整備、レストア時
その他業種

錆びた状態で以前はビスを緩めようとして回したところビスの頭だけ取れてしまった経験がありました。
 フリーズルブを使った場合すぐトライ出来、1度目で出来なくても、すぐ2回目のトライ出来るのが素晴らしいと思います。普通は潤滑剤を吹いて一晩置いて、緩めることが出来なかった場合また一晩置かねばならずプロの方だと仕事の段取りが狂って大変ではないかと人ごとながら心配してあげたい気持ちになった。

対象商品 : 21835126
2021-04-23
用途: トタン壁の取付けねじ
自動車・二輪車・自転車関連業

凄く錆びているものやねじが細いものは
やはり、先に折れてしまいますが
普通の呉556よりねじが緩みやすくなって
便利だと思います

対象商品 : 21835126
2020-05-06
用途: 車のメンテナンス
その他業種

中古のジムニーを購入後、サビさびなのが発覚しGWにサビたねじ外しに大活躍してくれました。

2023-04-29
用途: 固着したネジを緩める
サービス業

凍結浸透ルブと内容物は同じで、流通経路別にパッケージを変えているだけだそうです。なので、凍結浸透ルブの方が内容量が多くていいかもしれません。

7が参考にしています
対象商品 : 21835126
2020-05-15
用途: ネジを緩める作業
合同会社エスキージャパン建設業・工事業

潤滑油を注しても緩まないネジが緩みます。
冷やす方なので燃える危険性もありません。

対象商品 : 21835126
2020-04-09
用途: ナットの取り外しにて
建設業・工事業

さび付いた、ボルト及びナットに適量を吹きかけ、数秒後レンチにて取り外せました。説明通り、凍結し錆を分解してくれると思いました。
また、購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする