曜日別特売

業務用IH炊飯ジャー 極め炊き

業務用IH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービン業務用IH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービン業務用IH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービン業務用IH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービン業務用IH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービン業務用IH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービン

大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。
多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」
選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」
約30分で炊き上がる「白米早炊き」

炊飯容量3升(1.8~5.4)仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米材質本体ステンレス消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)内容量1台
注意
※本製品をご使用の際には、電波法にもとづく届け出が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21835205NH-GE54単相20017
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
21835214NH-GEA54三相20016
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする