NBK(鍋屋バイテック会社)
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
18
シリーズ
LDCM-C
材質(ねじ部)
SUM22L
内容量
1個
全300種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
取付穴径(mm)
M3
M4
M5
M6
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
300種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21842932
LDCM-3-10-BK-CBK
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842948
LDCM-3-10-BK-COR
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842957
LDCM-3-10-BK-CSG
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842966
LDCM-3-10-OR-CBK
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842975
LDCM-3-10-OR-COR
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842984
LDCM-3-10-OR-CSG
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842993
LDCM-3-10-RD-CBK
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843002
LDCM-3-10-RD-COR
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843018
LDCM-3-10-RD-CSG
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843027
LDCM-3-10-SG-CBK
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843036
LDCM-3-10-SG-COR
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843045
LDCM-3-10-SG-CSG
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843054
LDCM-3-12-BK-CBK
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843063
LDCM-3-12-BK-COR
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843072
LDCM-3-12-BK-CSG
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843088
LDCM-3-12-OR-CBK
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843097
LDCM-3-12-OR-COR
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21843106
LDCM-3-12-OR-CSG
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843115
LDCM-3-12-RD-CBK
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843124
LDCM-3-12-RD-COR
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843133
LDCM-3-12-RD-CSG
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843142
LDCM-3-12-SG-CBK
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843158
LDCM-3-12-SG-COR
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843167
LDCM-3-12-SG-CSG
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843176
LDCM-3-16-BK-CBK
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843185
LDCM-3-16-BK-COR
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843194
LDCM-3-16-BK-CSG
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843203
LDCM-3-16-OR-CBK
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843212
LDCM-3-16-OR-COR
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843228
LDCM-3-16-OR-CSG
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843237
LDCM-3-16-RD-CBK
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843246
LDCM-3-16-RD-COR
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843255
LDCM-3-16-RD-CSG
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843264
LDCM-3-16-SG-CBK
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843273
LDCM-3-16-SG-COR
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843282
LDCM-3-16-SG-CSG
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843298
LDCM-3-6-BK-CBK
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843307
LDCM-3-6-BK-COR
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843316
LDCM-3-6-BK-CSG
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843325
LDCM-3-6-OR-CBK
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843334
LDCM-3-6-OR-COR
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843343
LDCM-3-6-OR-CSG
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843352
LDCM-3-6-RD-CBK
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843368
LDCM-3-6-RD-COR
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843377
LDCM-3-6-RD-CSG
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843386
LDCM-3-6-SG-CBK
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843395
LDCM-3-6-SG-COR
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843404
LDCM-3-6-SG-CSG
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843413
LDCM-3-8-BK-CBK
13
34.5
31
8
30
10
26.5
4
M3
8
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21843422
LDCM-3-8-BK-COR
13
34.5
31
8
30
10
26.5
4
M3
8
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ