NBK(鍋屋バイテック会社)
LDCMSミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
18
シリーズ
LDCMS-C
材質(ねじ部)
SUM22L
内容量
1個
全300種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
取付穴径(mm)
M3
M4
M5
M6
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
300種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21845933
LDCMS-3-10-BK-CBK
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21845942
LDCMS-3-10-BK-COR
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21845958
LDCMS-3-10-BK-CSG
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21845967
LDCMS-3-10-OR-CBK
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21845976
LDCMS-3-10-OR-COR
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21845985
LDCMS-3-10-OR-CSG
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21845994
LDCMS-3-10-RD-CBK
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846003
LDCMS-3-10-RD-COR
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846012
LDCMS-3-10-RD-CSG
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846028
LDCMS-3-10-SG-CBK
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846037
LDCMS-3-10-SG-COR
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846046
LDCMS-3-10-SG-CSG
13
34.5
31
10
30
10
26.5
4
M3
10
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846055
LDCMS-3-12-BK-CBK
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846064
LDCMS-3-12-BK-COR
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846073
LDCMS-3-12-BK-CSG
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846082
LDCMS-3-12-OR-CBK
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846098
LDCMS-3-12-OR-COR
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846107
LDCMS-3-12-OR-CSG
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846116
LDCMS-3-12-RD-CBK
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846125
LDCMS-3-12-RD-COR
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846134
LDCMS-3-12-RD-CSG
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846143
LDCMS-3-12-SG-CBK
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846152
LDCMS-3-12-SG-COR
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846168
LDCMS-3-12-SG-CSG
13
34.5
31
12
30
10
26.5
4
M3
12
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846177
LDCMS-3-16-BK-CBK
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846186
LDCMS-3-16-BK-COR
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846195
LDCMS-3-16-BK-CSG
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846204
LDCMS-3-16-OR-CBK
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846213
LDCMS-3-16-OR-COR
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846222
LDCMS-3-16-OR-CSG
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846238
LDCMS-3-16-RD-CBK
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846247
LDCMS-3-16-RD-COR
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846256
LDCMS-3-16-RD-CSG
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846265
LDCMS-3-16-SG-CBK
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846274
LDCMS-3-16-SG-COR
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846283
LDCMS-3-16-SG-CSG
13
34.5
31
16
30
10
26.5
4
M3
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846292
LDCMS-3-6-BK-CBK
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846308
LDCMS-3-6-BK-COR
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846317
LDCMS-3-6-BK-CSG
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846326
LDCMS-3-6-OR-CBK
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846335
LDCMS-3-6-OR-COR
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846344
LDCMS-3-6-OR-CSG
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846353
LDCMS-3-6-RD-CBK
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846362
LDCMS-3-6-RD-COR
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846378
LDCMS-3-6-RD-CSG
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846387
LDCMS-3-6-SG-CBK
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846396
LDCMS-3-6-SG-COR
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846405
LDCMS-3-6-SG-CSG
13
34.5
31
6
30
10
26.5
4
M3
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846414
LDCMS-3-8-BK-CBK
13
34.5
31
8
30
10
26.5
4
M3
8
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21846423
LDCMS-3-8-BK-COR
13
34.5
31
8
30
10
26.5
4
M3
8
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ