NBK(鍋屋バイテック会社)
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
(1件のレビュー)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
シリーズ
LDM-C
材質(ねじ部)
SUM22L
内容量
1個
全840種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
寸法R(mm)
45
63
78
取付穴径(mm)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
840種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21850377
LDM-10-16-BK-CBK
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850386
LDM-10-16-BK-COR
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850395
LDM-10-16-BK-CSG
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850404
LDM-10-16-OR-CBK
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850413
LDM-10-16-OR-COR
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850422
LDM-10-16-OR-CSG
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850438
LDM-10-16-RD-CBK
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850447
LDM-10-16-RD-COR
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850456
LDM-10-16-RD-CSG
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850465
LDM-10-16-SG-CBK
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850474
LDM-10-16-SG-COR
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850483
LDM-10-16-SG-CSG
21
58
54
16
78
16
37.5
8
M10
16
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850492
LDM-10-20-BK-CBK
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21850508
LDM-10-20-BK-COR
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850517
LDM-10-20-BK-CSG
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850526
LDM-10-20-OR-CBK
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850535
LDM-10-20-OR-COR
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850544
LDM-10-20-OR-CSG
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850553
LDM-10-20-RD-CBK
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850562
LDM-10-20-RD-COR
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850578
LDM-10-20-RD-CSG
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850587
LDM-10-20-SG-CBK
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850596
LDM-10-20-SG-COR
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850605
LDM-10-20-SG-CSG
21
58
54
20
78
16
37.5
8
M10
20
78
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850614
LDM-10-25-BK-CBK
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850623
LDM-10-25-BK-COR
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850632
LDM-10-25-BK-CSG
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850648
LDM-10-25-OR-CBK
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850657
LDM-10-25-OR-COR
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850666
LDM-10-25-OR-CSG
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850675
LDM-10-25-RD-CBK
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850684
LDM-10-25-RD-COR
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850693
LDM-10-25-RD-CSG
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850702
LDM-10-25-SG-CBK
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850718
LDM-10-25-SG-COR
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850727
LDM-10-25-SG-CSG
21
58
54
25
78
16
37.5
8
M10
25
78
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850736
LDM-10-32-BK-CBK
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850745
LDM-10-32-BK-COR
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850754
LDM-10-32-BK-CSG
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21850763
LDM-10-32-OR-CBK
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850772
LDM-10-32-OR-COR
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850788
LDM-10-32-OR-CSG
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850797
LDM-10-32-RD-CBK
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850806
LDM-10-32-RD-COR
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850815
LDM-10-32-RD-CSG
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850824
LDM-10-32-SG-CBK
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850833
LDM-10-32-SG-COR
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850842
LDM-10-32-SG-CSG
21
58
54
32
78
16
37.5
8
M10
32
78
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21850858
LDM-10-40-BK-CBK
21
58
54
40
78
16
37.5
8
M10
40
78
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21850867
LDM-10-40-BK-COR
21
58
54
40
78
16
37.5
8
M10
40
78
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ