LDME クランプレバー(おねじ)

LDME クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール内容量1個
全168種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21858777LDME-10-16-BK215854167816368M101678
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858786LDME-10-16-OR215854167816368M101678
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858795LDME-10-16-RD215854167816368M101678
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858804LDME-10-16-SG215854167816368M101678
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858813LDME-10-20-BK215854207816368M102078
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
21858822LDME-10-20-OR215854207816368M102078
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858838LDME-10-20-RD215854207816368M102078
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858847LDME-10-20-SG215854207816368M102078
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858856LDME-10-25-BK215854257816368M102578
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858865LDME-10-25-OR215854257816368M102578
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858874LDME-10-25-RD215854257816368M102578
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858883LDME-10-25-SG215854257816368M102578
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858892LDME-10-32-BK215854327816368M103278
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858908LDME-10-32-OR215854327816368M103278
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858917LDME-10-32-RD215854327816368M103278
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858926LDME-10-32-SG215854327816368M103278
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858935LDME-10-40-BK215854407816368M104078
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858944LDME-10-40-OR215854407816368M104078
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858953LDME-10-40-RD215854407816368M104078
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858962LDME-10-40-SG215854407816368M104078
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858978LDME-10-50-BK215854507816368M105078
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858987LDME-10-50-OR215854507816368M105078
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21858996LDME-10-50-RD215854507816368M105078
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859005LDME-10-50-SG215854507816368M105078
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859014LDME-10-63-BK215854637816368M106378
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859023LDME-10-63-OR215854637816368M106378
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859032LDME-10-63-RD215854637816368M106378
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859048LDME-10-63-SG215854637816368M106378
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859057LDME-10-80-BK215854807816368M108078
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859066LDME-10-80-OR215854807816368M108078
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859075LDME-10-80-RD215854807816368M108078
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859084LDME-10-80-SG215854807816368M108078
1,630
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
21859093LDME-12-25-BK2468642592194311M122592
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859102LDME-12-25-OR2468642592194311M122592
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859118LDME-12-25-RD2468642592194311M122592
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859127LDME-12-25-SG2468642592194311M122592
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859136LDME-12-32-BK2468643292194311M123292
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859145LDME-12-32-OR2468643292194311M123292
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859154LDME-12-32-RD2468643292194311M123292
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859163LDME-12-32-SG2468643292194311M123292
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859172LDME-12-40-BK2468644092194311M124092
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859188LDME-12-40-OR2468644092194311M124092
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859197LDME-12-40-RD2468644092194311M124092
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859206LDME-12-40-SG2468644092194311M124092
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859215LDME-12-50-BK2468645092194311M125092
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859224LDME-12-50-OR2468645092194311M125092
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
21859233LDME-12-50-RD2468645092194311M125092
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859242LDME-12-50-SG2468645092194311M125092
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
21859258LDME-12-63-BK2468646392194311M126392
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21859267LDME-12-63-OR2468646392194311M126392
1,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする