曜日別特売

LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき - NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき - NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき - NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDMS-C材質(ねじ部)SUS303内容量1個
全636種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
636種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21862033LDMS-10-20-BK-CBK21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862042LDMS-10-20-BK-COR21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862058LDMS-10-20-BK-CSG21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862067LDMS-10-20-OR-CBK21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862076LDMS-10-20-OR-COR21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862085LDMS-10-20-OR-CSG21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862094LDMS-10-20-RD-CBK21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862103LDMS-10-20-RD-COR21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862112LDMS-10-20-RD-CSG21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862128LDMS-10-20-SG-CBK21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862137LDMS-10-20-SG-COR21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862146LDMS-10-20-SG-CSG21585420781637.58M102078
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862155LDMS-10-25-BK-CBK21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862164LDMS-10-25-BK-COR21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862173LDMS-10-25-BK-CSG21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862182LDMS-10-25-OR-CBK21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862198LDMS-10-25-OR-COR21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862207LDMS-10-25-OR-CSG21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862216LDMS-10-25-RD-CBK21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862225LDMS-10-25-RD-COR21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862234LDMS-10-25-RD-CSG21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862243LDMS-10-25-SG-CBK21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862252LDMS-10-25-SG-COR21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862268LDMS-10-25-SG-CSG21585425781637.58M102578
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862277LDMS-10-32-BK-CBK21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862286LDMS-10-32-BK-COR21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862295LDMS-10-32-BK-CSG21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862304LDMS-10-32-OR-CBK21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862313LDMS-10-32-OR-COR21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862322LDMS-10-32-OR-CSG21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862338LDMS-10-32-RD-CBK21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862347LDMS-10-32-RD-COR21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862356LDMS-10-32-RD-CSG21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862365LDMS-10-32-SG-CBK21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862374LDMS-10-32-SG-COR21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862383LDMS-10-32-SG-CSG21585432781637.58M103278
2,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862392LDMS-10-40-BK-CBK21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862408LDMS-10-40-BK-COR21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862417LDMS-10-40-BK-CSG21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862426LDMS-10-40-OR-CBK21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862435LDMS-10-40-OR-COR21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862444LDMS-10-40-OR-CSG21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862453LDMS-10-40-RD-CBK21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862462LDMS-10-40-RD-COR21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862478LDMS-10-40-RD-CSG21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862487LDMS-10-40-SG-CBK21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862496LDMS-10-40-SG-COR21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862505LDMS-10-40-SG-CSG21585440781637.58M104078
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862514LDMS-10-50-BK-CBK21585450781637.58M105078
2,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21862523LDMS-10-50-BK-COR21585450781637.58M105078
2,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする