NBK(鍋屋バイテック会社)
LEFE プラクランプレバー(めねじ)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
ナイロン6
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(止めネジ)
スティール
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21876663
LEFE-10-BK
21
59.4
55.4
14
78
16
36
8
M10
14
78
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876672
LEFE-10-OR
21
59.4
55.4
14
78
16
36
8
M10
14
78
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876688
LEFE-10-SG
21
59.4
55.4
14
78
16
36
8
M10
14
78
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876697
LEFE-12-BK
25
70
66
17
92
19
43
11
M12
17
92
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876706
LEFE-12-OR
25
70
66
17
92
19
43
11
M12
17
92
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876715
LEFE-12-SG
25
70
66
17
92
19
43
11
M12
17
92
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876724
LEFE-4-BK
13
39
35.5
9
45
10
24.5
4.2
M4
9
45
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876733
LEFE-4-OR
13
39
35.5
9
45
10
24.5
4.2
M4
9
45
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876742
LEFE-4-SG
13
39
35.5
9
45
10
24.5
4.2
M4
9
45
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876758
LEFE-5-BK
13
39
35.5
9
45
10
24.5
4.2
M5
9
45
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876767
LEFE-5-OR
13
39
35.5
9
45
10
24.5
4.2
M5
9
45
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876776
LEFE-5-SG
13
39
35.5
9
45
10
24.5
4.2
M5
9
45
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876785
LEFE-6-BK
13
39
35.5
9
45
10
24.5
4.2
M6
9
45
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876794
LEFE-6-OR
13
39
35.5
9
45
10
24.5
4.2
M6
9
45
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876803
LEFE-6-SG
13
39
35.5
9
45
10
24.5
4.2
M6
9
45
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876812
LEFE-8-BK
17.5
50.3
46.3
11
63
13.5
31
6.5
M8
11
63
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876828
LEFE-8-OR
17.5
50.3
46.3
11
63
13.5
31
6.5
M8
11
63
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21876837
LEFE-8-SG
17.5
50.3
46.3
11
63
13.5
31
6.5
M8
11
63
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください