曜日別特売

LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき - NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6内容量1個
全477種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
477種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21883356LEMS-10-20-BK-CBKM102078
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883365LEMS-10-20-BK-CORM102078
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883374LEMS-10-20-BK-CSGM102078
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883383LEMS-10-20-OR-CBKM102078
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883392LEMS-10-20-OR-CORM102078
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883408LEMS-10-20-OR-CSGM102078
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883417LEMS-10-20-SG-CBKM102078
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883426LEMS-10-20-SG-CORM102078
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883435LEMS-10-20-SG-CSGM102078
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883444LEMS-10-25-BK-CBKM102578
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883453LEMS-10-25-BK-CORM102578
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883462LEMS-10-25-BK-CSGM102578
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883478LEMS-10-25-OR-CBKM102578
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883487LEMS-10-25-OR-CORM102578
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883496LEMS-10-25-OR-CSGM102578
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883505LEMS-10-25-SG-CBKM102578
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883514LEMS-10-25-SG-CORM102578
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883523LEMS-10-25-SG-CSGM102578
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883532LEMS-10-32-BK-CBKM103278
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883548LEMS-10-32-BK-CORM103278
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883557LEMS-10-32-BK-CSGM103278
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883566LEMS-10-32-OR-CBKM103278
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883575LEMS-10-32-OR-CORM103278
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883584LEMS-10-32-OR-CSGM103278
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883593LEMS-10-32-SG-CBKM103278
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883602LEMS-10-32-SG-CORM103278
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883618LEMS-10-32-SG-CSGM103278
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883627LEMS-10-40-BK-CBKM104078
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883636LEMS-10-40-BK-CORM104078
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883645LEMS-10-40-BK-CSGM104078
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883654LEMS-10-40-OR-CBKM104078
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883663LEMS-10-40-OR-CORM104078
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883672LEMS-10-40-OR-CSGM104078
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883688LEMS-10-40-SG-CBKM104078
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883697LEMS-10-40-SG-CORM104078
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883706LEMS-10-40-SG-CSGM104078
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883715LEMS-10-50-BK-CBKM105078
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883724LEMS-10-50-BK-CORM105078
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883733LEMS-10-50-BK-CSGM105078
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883742LEMS-10-50-OR-CBKM105078
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883758LEMS-10-50-OR-CORM105078
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883767LEMS-10-50-OR-CSGM105078
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883776LEMS-10-50-SG-CBKM105078
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883785LEMS-10-50-SG-CORM105078
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883794LEMS-10-50-SG-CSGM105078
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883803LEMS-10-63-BK-CBKM106378
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883812LEMS-10-63-BK-CORM106378
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883828LEMS-10-63-BK-CSGM106378
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883837LEMS-10-63-OR-CBKM106378
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21883846LEMS-10-63-OR-CORM106378
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする