NBK(鍋屋バイテック会社)
LY 座金(本体のみ)
タイプ
座金本体のみ
付属品
ナット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
寸法s(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21890557
LY-10-N
10
6.3
4.3
2.5
1
1
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890566
LY-12-N
12
8.3
5.3
2.5
1
1.5
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21890575
LY-16-N
16
10.3
6.3
3
1.5
3
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください