NBK(鍋屋バイテック会社)
UAH アーチ取手
材質
スティール製
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
10
寸法M(mm)
M4
寸法h(mm)
25
寸法Lf(mm)
5
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全15種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
55
70
90
110
130
寸法L(mm)
選択してください
75
111
146
181
219
寸法L1(mm)
選択してください
64
96
128
160
192
表面処理
クロムメッキ
静電塗装(つや消しシルバー)
静電塗装(つや消し黒)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21898494
UAH-128-BK
90
146
128
静電塗装(つや消し黒)
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898512
UAH-128-SG
90
146
128
静電塗装(つや消しシルバー)
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898528
UAH-160-BK
110
181
160
静電塗装(つや消し黒)
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898546
UAH-160-SG
110
181
160
静電塗装(つや消しシルバー)
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898555
UAH-192-BK
130
219
192
静電塗装(つや消し黒)
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898573
UAH-192-SG
130
219
192
静電塗装(つや消しシルバー)
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898582
UAH-64-BK
55
75
64
静電塗装(つや消し黒)
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898607
UAH-64-SG
55
75
64
静電塗装(つや消しシルバー)
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898616
UAH-96-BK
70
111
96
静電塗装(つや消し黒)
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898634
UAH-96-SG
70
111
96
静電塗装(つや消しシルバー)
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898503
UAH-128-CR
90
146
128
クロムメッキ
¥
1,130
取扱い終了
返品不可
21898537
UAH-160-CR
110
181
160
クロムメッキ
¥
1,210
取扱い終了
返品不可
21898564
UAH-192-CR
130
219
192
クロムメッキ
¥
1,290
取扱い終了
返品不可
21898598
UAH-64-CR
55
75
64
クロムメッキ
¥
850
取扱い終了
返品不可
21898625
UAH-96-CR
70
111
96
クロムメッキ
¥
920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください