曜日別特売

UAP アルミ取っ手

UAP アルミ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UAP アルミ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質アルミニウム製許容荷重(N)1000内容量1個
全39種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21898643UAP-10-100-AL10154311510013M533
2,060
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898652UAP-10-100-BK10154311510013M533
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898668UAP-10-100-SG10154311510013M533
1,410
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898677UAP-10-120-AL10154313512013M533
2,090
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898686UAP-10-120-BK10154313512013M533
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898695UAP-10-120-SG10154313512013M533
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898704UAP-10-180-AL10154319518013M533
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898713UAP-10-180-BK10154319518013M533
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898722UAP-10-180-SG10154319518013M533
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898738UAP-10-200-AL10154321520013M533
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898747UAP-10-200-BK10154321520013M533
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898756UAP-10-200-SG10154321520013M533
1,700
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898765UAP-10-235-AL10154325023513M533
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898774UAP-10-235-BK10154325023513M533
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
21898783UAP-10-235-SG10154325023513M533
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898792UAP-10-88-AL1015431038813M533
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898808UAP-10-88-BK1015431038813M533
1,390
1,388
1,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898817UAP-10-88-SG1015431038813M533
1,390
1,388
1,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898826UAP-8-100-AL812351121009M427
2,430
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898835UAP-8-100-BK812351121009M427
1,370
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898844UAP-8-100-SG812351121009M427
1,370
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898853UAP-8-120-AL812351321209M427
2,460
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898862UAP-8-120-BK812351321209M427
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898878UAP-8-120-SG812351321209M427
1,370
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898887UAP-8-128-AL812351401289M427
2,470
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
21898896UAP-8-128-BK812351401289M427
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898905UAP-8-128-SG812351401289M427
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898914UAP-8-55-AL8123567559M427
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898923UAP-8-55-BK8123567559M427
1,300
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898932UAP-8-55-SG8123567559M427
1,300
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898948UAP-8-64-AL8123576649M427
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898957UAP-8-64-BK8123576649M427
1,310
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898966UAP-8-64-SG8123576649M427
1,310
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898975UAP-8-88-AL81235100889M427
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
21898984UAP-8-88-BK81235100889M427
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21898993UAP-8-88-SG81235100889M427
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899002UAP-8-96-AL81235108969M427
2,430
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899018UAP-8-96-BK81235108969M427
1,370
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899027UAP-8-96-SG81235108969M427
1,370
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする