UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手

UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(パイプ)ステンレス製ブラケットつや消し黒許容荷重(N)500内容量1個
全17種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21899955UFCS-20-180-482018028583520014215.5M8220
4,4704,398
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899964UFCS-20-200-482020028583522016215.5M8233
4,5704,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
21899973UFCS-20-250-482025028583527021215.5M8266
4,7504,698
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899982UFCS-20-300-482030028583532026215.5M8299
5,0404,998
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899998UFCS-20-350-482035028583537031215.5M8332
5,3105,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900007UFCS-20-400-482040028583542036215.5M8365
5,5205,498
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900016UFCS-30-1000-57301000387845102495420.5M101150
14,50013,980
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900025UFCS-30-300-573030038784532425420.5M10500
7,1506,998
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900034UFCS-30-350-573035038784537430420.5M10550
7,4507,398
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900043UFCS-30-400-573040038784542435420.5M10600
7,6907,688
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900052UFCS-30-500-573050038784552445420.5M10700
8,4008,398
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900068UFCS-30-600-573060038784562455420.5M10800
9,0208,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900077UFCS-30-700-573070038784572465420.5M10900
9,6809,598
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
15022790UFCS-30-500【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)573050038784552445420.5M10700
8,4008,398
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
15911397UFCS-30-500【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)573050038784552445420.5M10700
8,4008,398
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
19315339UFCS-20-180【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)482018028583520014215.5M8220
4,4704,398
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
72911216UFCS-30-300【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)573030038784532425420.5M10500
7,1506,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする