NBK(鍋屋バイテック会社)
UHT パイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パイプ)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法D2(mm)
適合ねじ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21900113
UHT-20-174-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
20
174
4.5
17
M5
58
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900122
UHT-20-174-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
20
174
4.5
17
M5
58
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900138
UHT-20-194-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
20
194
4.5
17
M5
65
¥
1,130
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900147
UHT-20-194-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
20
194
4.5
17
M5
65
¥
1,130
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900156
UHT-20-244-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
20
244
4.5
17
M5
82
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900165
UHT-20-244-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
20
244
4.5
17
M5
82
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900174
UHT-20-294-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
20
294
4.5
17
M5
99
¥
1,380
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900183
UHT-20-294-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
20
294
4.5
17
M5
99
¥
1,380
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900192
UHT-20-344-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
20
344
4.5
17
M5
116
¥
1,530
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900208
UHT-20-344-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
20
344
4.5
17
M5
116
¥
1,530
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900217
UHT-20-394-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
20
394
4.5
17
M5
133
¥
1,850
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900226
UHT-20-394-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
20
394
4.5
17
M5
133
¥
1,850
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900235
UHT-28-192-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
28
192
5.5
25
M6
90
¥
1,320
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900244
UHT-28-192-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
28
192
5.5
25
M6
90
¥
1,320
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900253
UHT-28-242-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
28
242
5.5
25
M6
114
¥
1,570
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900262
UHT-28-242-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
28
242
5.5
25
M6
114
¥
1,570
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900278
UHT-28-292-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
28
292
5.5
25
M6
138
¥
1,780
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900287
UHT-28-292-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
28
292
5.5
25
M6
138
¥
1,780
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900296
UHT-28-342-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
28
342
5.5
25
M6
162
¥
1,960
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900305
UHT-28-342-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
28
342
5.5
25
M6
162
¥
1,960
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900314
UHT-28-392-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
28
392
5.5
25
M6
186
¥
2,220
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900323
UHT-28-392-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
28
392
5.5
25
M6
186
¥
2,220
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900332
UHT-28-492-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
28
492
5.5
25
M6
234
¥
2,860
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900348
UHT-28-492-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
28
492
5.5
25
M6
234
¥
2,860
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900357
UHT-28-592-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
28
592
5.5
25
M6
282
¥
3,440
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900366
UHT-28-592-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
28
592
5.5
25
M6
282
¥
3,440
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900375
UHT-28-992-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
28
992
5.5
25
M6
474
¥
5,880
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900384
UHT-28-992-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
28
992
5.5
25
M6
474
¥
5,880
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900393
UHT-30-189-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
30
189
3.6
27
M4
102
¥
1,520
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900402
UHT-30-189-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
30
189
3.6
27
M4
102
¥
1,520
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900418
UHT-30-289-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
30
289
3.6
27
M4
158
¥
2,120
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900427
UHT-30-289-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
30
289
3.6
27
M4
158
¥
2,120
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900436
UHT-30-339-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
30
339
3.6
27
M4
186
¥
2,310
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900445
UHT-30-339-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
30
339
3.6
27
M4
186
¥
2,310
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900454
UHT-30-389-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
30
389
3.6
27
M4
214
¥
2,710
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900463
UHT-30-389-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
30
389
3.6
27
M4
214
¥
2,710
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900472
UHT-30-489-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
30
489
3.6
27
M4
270
¥
3,170
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900488
UHT-30-489-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
30
489
3.6
27
M4
270
¥
3,170
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900497
UHT-30-589-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
30
589
3.6
27
M4
326
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900506
UHT-30-589-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
30
589
3.6
27
M4
326
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900515
UHT-30-989-AL
アルミニウム/アルマイト処理(シルバー)
30
989
3.6
27
M4
550
¥
7,190
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900524
UHT-30-989-BK
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
30
989
3.6
27
M4
550
¥
7,190
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください