NBK(鍋屋バイテック会社)
UMP スティール取っ手
材質
スティール製
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
67
76
100
103
108
112
115
132
135
140
195
215
250
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21900865
UMP-10-100-CR
10
15
43
115
100
13
M5
33
¥
1,260
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
21900874
UMP-10-120-CR
10
15
43
135
120
13
M5
33
¥
1,280
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900883
UMP-10-180-CR
10
15
43
195
180
13
M5
33
¥
1,530
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900892
UMP-10-200-CR
10
15
43
215
200
13
M5
33
¥
1,690
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900908
UMP-10-235-CR
10
15
43
250
235
13
M5
33
¥
1,840
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900917
UMP-10-88-CR
10
15
43
103
88
13
M5
33
¥
1,240
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900926
UMP-8-100-CR
8
12
35
112
100
9
M4
27
¥
1,260
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900935
UMP-8-120-CR
8
12
35
132
120
9
M4
27
¥
1,290
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900944
UMP-8-128-CR
8
12
35
140
128
9
M4
27
¥
1,480
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21900953
UMP-8-55-CR
8
12
35
67
55
9
M4
27
¥
1,270
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900962
UMP-8-64-CR
8
12
35
76
64
9
M4
27
¥
1,280
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21900978
UMP-8-88-CR
8
12
35
100
88
9
M4
27
¥
1,180
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21900987
UMP-8-96-CR
8
12
35
108
96
9
M4
27
¥
1,260
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください